Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
85-366 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 85-366 | CAT 6 RJ45 Modular Plugs, Pack of 25

  • Réf. fabricant 85-366
  • PART #365744
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: RJ45
Caractéristiques
  • Supports CAT 6
  • Unique three-piece design provides easy installation and optimal performance
  • Crimps with a standard RJ45 crimp die
  • 50 micron gold contacts, 8-position, 8-contact
  • Suitable for solid or stranded conductors
  • Suitable for 22-23 AWG conduct
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires