Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
85-396 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 85-396 | 8C8P RJ45 Mod Plugs Card Of 50

  • Réf. fabricant 85-396
  • PART #252672
RoHS Compliant: YES
Type: MOD PLUG
Description

IDEAL, Modular Plug, Round Solid, RJ-45, Contact: 8, Color: Clear, Position: 8

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires