Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8500 0151000 | BELDEN

BELDEN | 8500 0151000 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 16 AWG, 19x29 Strands, Tinned Copper, PVC Insulation

  • Réf. fabricant 8500 0151000
  • PART #B8500-15
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 16 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: WHITE WITH A RED STRIPE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Material: NO JACKET
Mil Spec: MIL-W-16878/1 (TYPE B)
Product Type: M16878
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 105 DEGREES CENTIGRADE (221 F)
Voltage Rating: 600 VOLTS AC OR DC
Description

Tinned copper conductor, PVC insulation. Covers insulated wire for internal wiring of meters, panels, and electrical or electronic equipment. Temperatures to 105ºC.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires