Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8522 010100 | BELDEN

BELDEN | 8522 010100 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 18 AWG, 16x30 Strands, Tinned Copper, PVC Insulation

  • Réf. fabricant 8522 010100
  • PART #B8522-0-100
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 16 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: BLACK
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Material: NO JACKET
Mil Spec: MIL-W-76
Product Type: MW-76
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE (176 F)
Voltage Rating: 1000 VOLTS AC OR DC
Description

Tinned copper, PVC insulation, medium wall. The extruded PVC insulation is flame and ozone resistant. Inert to most chemicals, oils, and solvents. Covers single cond., PVC insulated hook-up wire for internal wiring of electrical and electronic equipment.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires