Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
85484 | KLEIN

KLEIN | 85484 | 4-Piece Mini Cushion Grip Screwdriver Set

  • Réf. fabricant 85484
  • PART #435461
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Material: STEEL
Product Type: SCREWDRIVER - SET
Size / Capacity: SET - 4 PIECE
Width / Diameter: NONE
Description

Klein screwdrivers are proudly made in the USA from the highest quality tempered steel, carefully heat-treated for maximum strength providing confidence and convenience. Durable black oxide tips are forged and precision ground to fit screw openings secu

Caractéristiques
  • Mini Cushion-Grip handles for superior comfort and grip.
  • Tip-Ident quickly identifies the type of screwdriver and tip orientation.
  • Precision tips for an exact fit and rigorous applications.
  • Premium chrome-plated shafts for corrosion resistance.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires