Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
855-10736 | B+B SMARTWORX

B+B SMARTWORX | 855-10736 | MiniMc gigabit media converter, 1 TX, 1 SSLX-SM 1310/PLUS-SC, with AC adapter

  • Réf. fabricant 855-10736
  • PART #606295
Rating: IP20
Type: MEDIA CONVERTER
Description

Measuring less than 3.5 inches deep and 2 inches wide, the MiniMc-Gigabit is the industry's smallest gigabit media converter with both data connections on the same side of the unit, and at a fraction of the cost of other alternatives. Plug-and-play operation with a variety of model types and powering options make the MiniMc-Gigabit easy and convenient to use.

Caractéristiques
  • One 1000Base-SX or 1000Base-LX fiber Port
  • One 1000Base-T twisted pair port
  • AutoCross automatic selection between crossover or straight-through connection
  • Status LEDs
  • 18 connections in the 1.5U high IE-PowerTray/18 Chassis
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires