Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
86-502 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 86-502 | BNC Plug, RG-59, Non-plenum, 75 Ohm

  • Réf. fabricant 86-502
  • PART #322653
Type: BNC 75 OHM
Caractéristiques
  • Commercial grade
  • #20 AWG solid
  • BNC connectors are designed for such applications as video/broadcast, computers/LANs and medical equipment.
  • Specification Grade is a premium high grade, machined brass connector for precision video and data applications.
  • Commercial Grade is an economical die cast product that addresses the applications that do not require machined brass quality.
  • Assortment of connectors offer both 50 Ohm and 75 Ohm nominal impedance to match cable impedance to provide maximum performance.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires