Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8602-D | 3M

3M | 8602-D | 3M(TM) Hot Melt Connector 8602-D

  • Réf. fabricant 8602-D
  • PART #312523
Connector Type: FC
Connector Type: LC
Fiber O.D. (microns): 125
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
Max. Jacket O.D. (mm): 3.0, TB
Mode: Multi
Tip Material: Zirconia ceramic, preradiused
Vendor No.: 6200
Description

Single-mode LC hot melt connector, duplex 1.6-2.0 cable, white/beige boots

Caractéristiques
  • Single-mode and multimode local area networks and campus wiring
  • Available in LC, ST, SC, FC single-mode and multimode connectors
  • Provides reliable performance in a wide range of indoor and outdoor applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires