Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8611LR48 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 8611LR48 | 8611LR48 ELEC CVR,ALUM DOORS,48", ALUM

  • Réf. fabricant 8611LR48
  • PART #CS104556
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC INTERMITTENT DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 48 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires