Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
862147-000 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | 862147-000 | CLOSURE BURIED HEATSHRINK 21" F/600-900PR 1.85"MIN CBL DIA 5000GRAM GEL REQ'D

  • Réf. fabricant 862147-000 | XAGA-1650-C2
  • PART #120018
Approx. Cable Range (Pairs): 600-900
Encap. Req. (gm): 5,000x
Max. Splice Dia. (in.): 5.30
Min. Cable Diameter (in.): 1.85
Splice Opening (in.): 21
Type: BURIED CLOSURE/SPLICE CASE
Wire Count: MULTI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires