Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8622 0601000 | BELDEN

BELDEN | 8622 0601000 | Multi-Conductor Cable, 12 Conductors, 16 AWG, 19x29 Strands, Tinned Copper, PVC Insulation, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 8622 0601000
  • PART #B8622-FT
CSA: FT1 VERTICAL FLAME TEST
Conductor Count: 12 CONDUCTORS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 600 VOLTS AC
Description

16 AWG stranded (19x29) tinned copper conductors, conductors cabled, PVC insulation, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires