Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8622-C-36 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 8622-C-36 | 8622-C-36 CYL DOGGING,NARROW CVR,313 CVR EXIT DEVICE

  • Réf. fabricant 8622-C-36
  • PART #CS204511
: -----
: 36
: 624
: EXITONLY
: NARROW
Dogging: CYLINDER DOGGING
Finish: ANODIZED DURANODIC
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: CONCEALED VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Trim / Function: EXIT ONLY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires