Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8641 0605000 | BELDEN

BELDEN | 8641 0605000 | Multi-Pair Cable, 1 Pair, 24 AWG, 7x32 Strands, Tinned Copper, Twisted Pair, PE Insulation, PVC Jacket

  • Réf. fabricant 8641 0605000
  • PART #B8641-FT
Conductor Count: 1 PAIR
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PE-POLYETHYLENE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
NEC Rating: UL LISTED ART 800
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

24 AWG stranded (7x32) TC conductors, polyethylene insulation, twisted pair, overall Beldfoil shield (100% coverage), 24 AWG stranded TC drain wire, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires