Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8661 000250 | BELDEN

BELDEN | 8661 000250 | Hook-Up Wire, 11.3 AWG, 192x34 Strands, Braided Tinned Copper

  • Réf. fabricant 8661 000250
  • PART #1SB-0076-B
Approx. AWG: 11.3
Approx. Circular Area: 7,600
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 11 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 192 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Jacket Material: NO JACKET
Nom. I.D. Tubular: 0.203
Product Type: BRAID
Rec. Current (amps): 46
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Stranding No. x AWG: 192x34
Description

Shielding and Bonding Cable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires