Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
867045187 | ORTRONICS

ORTRONICS | 867045187 | 24-PORT PANEL 110-MOD 8W8P T568A/B CAT5E SHIELDED 1U WITH REAR CABLE MGMT

  • Réf. fabricant 867045187
  • PART #226456
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

24-Port Shielded Category 5e High Density Patch Panel has modular eight-position jacks (universal T568A/B) to 110 termination, and measures 19" x 1.75". Panel includes removable cover for EMI RFI protection and rear cable management shelf

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Removable shield cover
  • High density design
  • Rear cable management
  • Front designation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires