Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8702EL36-24 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 8702EL36-24 | 8702EL36-24 ELEC LATCH,F/WD/HMTL,36",24VDCBRONZE ANODIZED

  • Réf. fabricant 8702EL36-24
  • PART #CS339723
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US20A DARK STATUARY BRONZE
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC INTERMITTENT DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires