Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
871802P10C | AIPHONE

AIPHONE | 871802P10C | 2 Conductor, 18 AWG, Low Cap, FEP, Solid, Non-Shielded, Plenum Rated, 1000 Feet

  • Réf. fabricant 871802P10C
  • PART #380646
Conductor Count: 2 CONDUCTORS
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: FFEP-FOAMED FEP
Jacket Color: NATURAL
Jacket Material: FRPVC-FLAME RETARDANT PVC
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 75 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL STYLE, 300V 200C
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires