Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8723NH 0601000 | BELDEN

BELDEN | 8723NH 0601000 | GreenChoice Multi-Conductor Cable, 22 AWG Stranded (7x30) Tinned Copper Conductors, PP Insulation, Twisted Pairs, 24 AWG Sranded Tinned Copper Drain Wire, LSZH Jacket

  • Réf. fabricant 8723NH 0601000
  • PART #B8723NH
Conductor Count: 2 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: LOW SMOKE ZERO HALOGEN (LSZH)
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: LSNH-LOW SMOKE/NO OR 'ZERO' HALOGEN
NEC Rating: NEC CMG
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: INDIVL/FOIL SIDE & DRAIN OUT
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires