Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8751 0601000 | BELDEN

BELDEN | 8751 0601000 | Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Cable 51-Pair 22 AWG PVC Shield PVC Chrome

  • Réf. fabricant 8751 0601000
  • PART #317-035-2251-B
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 384
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Conductor Count: 51 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Insulation Thickness (in.): 0.010
Insulation: PVC
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Thickness (in.): 0.050
Jacket: Chrome PVC
No. of Pairs: 51
Nom. O.D. (in.): 0.710
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
_Color Code: Request Technical Bulletin T/8-4
Description

22 AWG solid tinned copper conductors, PVC insulation, twisted pairs, overall Beldfoil shield (100% coverage), 22 AWG stranded TC drain wire, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires