Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8752 0601000 | BELDEN

BELDEN | 8752 0601000 | Multi-Conductor - Audio, Control and Instrumentation Cable 38-Pair 22 AWG PP Shield PVC Chrome

  • Réf. fabricant 8752 0601000
  • PART #317-035-2238-B
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 304.8
Conductor Count: 38 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Drain Wire AWG: 22 AWG Stranded TC
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PP-POLYPROPYLENE
Insulation Thickness (in.): 0.008
Insulation: PP
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket: Chrome PVC
Nom. O.D. (in.): 0.610
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: OVERALL SHIELD & DRAIN
Stranding: 7x30
Temperature Rating: 80 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 200 VOLTS AC
Description

22 AWG solid tinned copper conductors, polypropylene insulation, twisted pairs, overall Beldfoil shield (100% coverage), 22 AWG solid TC drain wire, PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires