Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
878041TP227S | CORTELCO

CORTELCO | 878041TP227S | Cortelco Line-Powered Caller ID Speakerphone

  • Réf. fabricant 878041TP227S
  • PART #346287
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: CHARCOAL
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Supports Type I and II CID
  • Requires no batteries or AC Adaptor
  • Multi-Angle Liquid Crystal Display
  • 76 Message CID Memory
  • Multi-Language CID
  • Message Waiting (FSK, 90V, 24V)
  • Speakerphone
  • Electronic Hold (with music)
  • Mute with LCD Indication
  • Programmable Flash
  • Redial
  • Auto Redial (up to 15 attempts to a busy phone number)
  • 10 One-touch Speed Dial Memory Locations
  • 80 Phone Book Entries (16 characters for each name & 32 digits for each number)
  • Ringer Volume Control (8 levels)
  • Ring Tones (16 Selectable)
  • Visual Ring Indicator
  • Handset Volume Control (4 levels)
  • Speaker Volume Control (8 levels)
  • Headset Jack (2.5mm)
  • Desk/Wall Mountable
  • Data Port
  • Tone/Pulse Switch
  • Hearing Aid Compatible
  • Two-year Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires