Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
879015TP227S | CORTELCO

CORTELCO | 879015TP227S | Cortelco Sentry Speakerphone with Call Waiting Caller ID

  • Réf. fabricant 879015TP227S
  • PART #261104
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: WHITE
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: NO
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: FEATURE PHONE
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Caller ID with Call Waiting
  • Name and Number Caller ID
  • 55 Caller ID Records
  • 3 One-Touch Memories
  • 10 Two-Touch Memories
  • Hold with LED Indicator
  • Pause
  • Speakerphone
  • Ringer Volume Control
  • Last Number Redial
  • Flash
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires