Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
88-00003AUS-A | AASTRA

AASTRA | 88-00003AUS-A | SIP DECT Lite (612d) - RFP SL35 with one 612d DECT handset, RFP AC adapter. System license for 1 RFP

  • Réf. fabricant 88-00003AUS-A
  • PART #556505
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: YES
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: DIGITAL DSS
Type: CORDLESS PHONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires