Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8801A36B | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 8801A36B | 8801A36B RIM DEVICE,ALARM,BATTERY,36" SATIN ALUMINUM

  • Réf. fabricant 8801A36B
  • PART #CS156776
: -----
: 36
: 628
: ALARM BAR
: BATTERY
: NARROW
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Alarm: EXIT ALARM INCLUDED
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: ALARMED EXIT BAR OR PADDLE
Input Voltage: ANY LOW DC VOLTAGE
Product Type: EXIT ALARM
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: EXIT ALARM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires