Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8801EL48-12 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 8801EL48-12 | 8801EL48-12 NARROW STILE RIM,48",12V, ALUMELEC LATCH RETRACT

  • Réf. fabricant 8801EL48-12
  • PART #CS279552
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Input Voltage: 12 OR 24V DC
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 48 INCHES
Sales Category: EXIT DEVICE ACCESSORY
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires