Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8802M2-48 | ADAMS RITE MANUFACTURING

ADAMS RITE MANUFACTURING | 8802M2-48 | 8802M2-48 F/NARROW STL,DUAL MON SWITCHESBRONZE ANODIZED

  • Réf. fabricant 8802M2-48
  • PART #CS471568
: -----
: 24DCINT
: 48
: 624
: ELECRETR
: FAILSEC
: NARROW
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US20A DARK STATUARY BRONZE
Function: SWITCH ONLY
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 48 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
Switches: DOUBLE SWITCH
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires