Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8813J ETL 10B LHR | SARGENT

SARGENT | 8813J ETL 10B LHR | 8813J ETL 10B LHR RIM,KEY LOCKS/UNLOCKS TRIM, US10B,37-42" WIDE

  • Réf. fabricant 8813J ETL 10B LHR
  • PART #CS103849
: 36
: 630
: LVRCL
: TUB W/ RET ESC
: WIDE
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36
Sales Category: EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ROSE
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires