Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8827EO US3 | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 8827EO US3 | 8827EO US3 EXIT ONLY/NO TRIM POLISHED BRASS

  • Réf. fabricant 8827EO US3
  • PART #CS118527
: -----
: 48
: 605
: EXITONLY
: WIDE
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: SURFACE MOUNT VERTICAL ROD DEVICE
Rail Length - Inches: 42
Sales Category: EXIT DEVICE, SVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: EXIT ONLY
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires