Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8875TP US4 RHR | VON DUPRIN

VON DUPRIN | 8875TP US4 RHR | 8875TP US4 RHR THUMBPIECE TRIM SATIN BRASS

  • Réf. fabricant 8875TP US4 RHR
  • PART #CS240991
Dogging: STANDARD DOGGING
Finish: US 4 SATIN BRASS
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: MORTISE LOCK DEVICE
Rail Length - Inches: 42
Sales Category: EXIT DEVICE, MORTISE
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: THUMBTURN, ESCUTCHEON
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires