Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8899 004500 | BELDEN

BELDEN | 8899 004500 | Hook-Up Wire, 1 Conductor, 18 AWG, 65x36 Strands, Tinned Copper, Rubber Insulation

  • Réf. fabricant 8899 004500
  • PART #B8899-4-FT
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Stranding: 65 STRANDS IN EACH CONDUCTOR
Insulation Color: YELLOW
Insulation Material: RUB-RUBBER
Jacket Material: NO JACKET
Product Type: LEADWIRE
RoHS Compliant: YES
Shielded: NOT SHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE (194 F)
Voltage Rating: 5000 VOLTS DC
Description

Tinned copper conductor, rubber insulated.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires