Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
89-048 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 89-048 | Insite Rg6/6Q/6Pl BNC

  • Réf. fabricant 89-048
  • PART #392668
Description

IDEAL, Compression Connector, BNC, Conductor Range: 029 - 042 IN, 20 - 18 AWG Solid Center Conductor, Material: Brass, Finish: Nickel-Plated, Nominal Impedance: 75 OHM, Dielectric Diameter: 0.175 - 0.183 IN, Coaxial Cable Type: RG-6, Overall Jacket Dia meter: 0.260 - 0.305 IN

Caractéristiques
  • Nickel-plated, brass-construction for superior corrosion resistance
  • Moisture-inhibiting design
  • Approved for indoor and outdoor use
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires