Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
89-208 | IDEAL INDUSTRIES

IDEAL INDUSTRIES | 89-208 | Terminal Strip, 8-Circuit (Box of10)

  • Réf. fabricant 89-208
  • PART #420752
Caractéristiques
  • Torque Rating of 16 in-lbs
  • Rugged base eliminates breakage
  • Center spacing of 0.562 inch (14.3mm)
  • Accepts up to #10 AWG wire
  • Corrosion resistant surface plates with #8 philslot screws
  • Rated up to 600V, 30A
  • Accessory jumpers available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires