Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
89728 008500 | BELDEN

BELDEN | 89728 008500 | Multi-Conductor - Multi-Pair Snake Cable 4 SH PR 24 AWG FFEP SLF Gray

  • Réf. fabricant 89728 008500
  • PART #B89728-500
CSA: FT6 HORIZONTAL FLAME & SMOKE TEST
Conductor Count: 4 PAIRS
Conductor Material: TINNED COPPER
Conductor Size: 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: PLENUM
Insulation Material: FFEP-FOAMED FEP
Jacket Color: GRAY (SLATE)
Jacket Material: PVDF-POLYVINYLIDENE FLUORIDE, KYNAR
NEC Rating: UL LISTED ART 800 PLENUM
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: FOIL SHIELDED - ALUM/MYLAR
Screen/Shield: YES
Shield Construction: INDIVL/FOIL SIDE & DRAIN OUT
Temperature Rating: 150 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Rating: 300 VOLTS AC
Description

24 AWG stranded (7x32) TC conductor, plenum, foam FEP insulation, twisted pairs, individually shielded w/Beldfoil (100% coverage) each with 24 AWG stranded TC drain wire, overall fluorocopolymer jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires