Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
8PB-M | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 8PB-M | Grounding Kit, 8 Port Modular Bulkhead Panel

  • Réf. fabricant 8PB-M
  • PART #460838
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

All inclusive modular 8 port copper coaxial entry panels that provide a single point structure for grounding multiple grounds. This product will accommodate cable sizes from 1/2" up to 3 1/8" in diameter and can be arranged side by side for increasing the number of entrance panels.

Spécifications
  • Wall Thickness: 10
  • Max Cable Diameter: 3.13
  • # of Ports: 8
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires