Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9-336 652 | RIXSON DOOR CLOSER

RIXSON DOOR CLOSER | 9-336 652 | 9-336 652 HVY DUTY,SURFACE MT,STOP,SATINGENLOCK128

  • Réf. fabricant 9-336 652
  • PART #CS438948
Base Material: STEEL
Finish: US26D SATIN CHROME
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: STOP
Sales Category: STOP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires