Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
90 DEGREE KIT | B-LINE

B-LINE | 90 DEGREE KIT | Splice Kit For Two 90 Degree Bends For Flextray

  • Réf. fabricant 90 DEGREE KIT
  • PART #7BL-90-DEGREE-KIT
Components: SPLICE
Finish: ELECTRO GALVANIZED
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
Caractéristiques
  • 90 Degree Kit - Flextray Cable Management - Splicing Accessories - Splice Kit For Two 90 Degree Bends For Flextray
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires