Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
900LTNNEK00017 | HID GLOBAL CORPORATION

HID GLOBAL CORPORATION | 900LTNNEK00017 | Finished Wall Reader, RP10, MULTICLASS, SE E, LF CST, HF STD/SIO/SEOS, SE INDALA MODULE, WIEG, PIG, Black, STD-1, LED RED, FLSH GRN, BZR ON, OPT TAMP, OPEN COLL, CSN 32-BIT MSB, IPM OFF

  • Réf. fabricant 900LTNNEK00017
  • PART #577093
Approx Dims. HWD-Inches: 4" X 2" X 1"
Color: BLACK
Interface: WIEGAND INTERFACE
Mounting: SINGLE GANG OR SURFACE
Product Type: ACCESS READER
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires