Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9014-1907 | BELDEN

BELDEN | 9014-1907 | Enclosure Shelf, Keyboard, Fixed, 19" Mounting, 2U, Steel

  • Réf. fabricant 9014-1907
  • PART #802931
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Type: CABINET
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

19" Keyboard Shelf (Fixed front of mounting rail with mouse pad). This Shelf is best used with Rack applications. Modular Enclosure Shelves are available for 19" and 23" mounting widths, with depths of 24", 30" and 36". Load ratings range from 25 lbs. up to 200 lbs. All shelves are black in color unless otherwise noted. All shelves include mounting hardware.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires