Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
908RE-MO X 32D | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 908RE-MO X 32D | MUSHROOM PUSH BUTTON "EXIT" MOMENTARY 2-3/4"X4-1/2",2-SPSTRED, BRUSHED SS

  • Réf. fabricant 908RE-MO X 32D
  • PART #318264
Amp Rating: 10
Button Color: RED
Button Illumination: ILLUMINATED
Button Size: 1-1/2" DIAMETER
Button Text: PUSH TO EXIT
Circuit State: DOUBLE THROW (SELECT NO OR NC)
Faceplate Size: APPROX. 2-3/4" X 4-1/2"
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Mounting: FLUSH OR SURFACE MOUNT
Product Type: PUSHBUTTON
Sales Category: ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: SINGLE-POLE, SINGLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires