Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
909S-MO | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 909S-MO | Rocker Switch - Ideal for desk-mount applicationa

  • Réf. fabricant 909S-MO
  • PART #CS901371
: -----
: 10
: BEIGE
: KEY
: MOMENTARY
: NC OR NO
: SPDT
: SURFACE
Amp Rating: 10
Button Text: PICTURE OF KEY
Circuit State: DOUBLE THROW (SELECT NO OR NC)
Faceplate Size: APPROX. 2-1/2" X 2-1/2"
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: PUSHBUTTON
Sales Category: ELECTRIC PUSHBUTTON SWITCH
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE-THROW
Caractéristiques
  • Surface-mounted
  • Momentary (MO) and Maintained (MA)* options available
  • Smooth action rocker with engraved key symbol
  • Switch rating: 10A @ 250 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires