Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
910 | GREENLEE

GREENLEE | 910 | Dispenser Assembly, Wire (910)

  • Réf. fabricant 910
  • PART #307529
Drive / Blade: NONE
Grade: DUTY - GENERAL PURPOSE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: MULTITOOL
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

Capacity : Ten (10) 2500.000 FT (762.000M) Spools Up To 18.000 IN (457.000 MM) In Diameter, MaximumSpool Width: 14.180 IN (360.000 MM); Replacement Part : 51488 Caster (Rigid), 53259 Caster (Swivel); Size : 36-1/4 IN (921.000 MM) LengthX 31-1/2 IN (800.000 MM) Width X 59.000 IN (1499.000 MM) Height; Weight : 196.000 LB (89.000 KG)

Caractéristiques
  • All welded steel construction
  • Includes two (2) fixed andtwo (2) swivel locking heavy-duty casters
  • The spool rack consists often (10) spindles and an adjustable guide loop, and can be turned 360 independent of the base
  • Spindles are angled to contain reels and act as a brake while paying out wire
  • Fits through a 36 IN (915 mm) opening
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires