Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9104 0101000 | BELDEN

BELDEN | 9104 0101000 | Coax - CATV Cable 20 AWG GIFHDLDPE SH FRPVC Black

  • Réf. fabricant 9104 0101000
  • PART #B9104-02ER-1000
Braid %: 67% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 59
Conductor Diameter: 0.032 INCHES
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 20 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FOAMED HDPE-HI-DENSITY POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: PVC-POLYVINYLCHLORIDE, PVC-1
NEC Rating: CM, CATV
Outdoor: NO NOT OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Description

Series 59, 20 AWG solid .032" bare copper-covered steel conductor, gas-injected foam polyethylene insulation, Duobond + aluminum braid(s) shield (67% coverage), PVC jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires