Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
911 | GREENLEE

GREENLEE | 911 | Cart, Wire Reel (911)

  • Réf. fabricant 911
  • PART #105180
Type: CABLE CADDIES
Vendor No.: 911 Wire cart
Description

Capacity : Six (6) 2500.000 FT (762.000 M) Spools Up To 16.000 IN (406.000 MM) In Diameter, Fifteen (15) 500.000 FT (152.000 M) Spools Up To 8.000 IN (203.000 MM) In Diameter, Max. Spool Weight: 550.000 LB, Maximum SpoolWidth: 24.000 IN (610.000 MM); Replacement Part : 31523 Reel Shaft For 911 WireCart, 50303 Hitch Clip; Size : 54-1/2 IN (1384.000 MM) Length X 27.000 IN (685.000 MM) Width X 26-1/2 IN (673.000 MM) Height When Horizontal; Weight : 62.000 LB (28.000 KG)

Caractéristiques
  • Large capacity, excellent for storing, transporting or feeding wire
  • Save space, use and store vertically or horizontally
  • Five (5) strong reel axleswith spring clip retainers plustwo (2) positions for axle storage allows you to configurefor large reels with no looseparts
  • Strong, yet lightweight, tubular steel welded construction with rugged8 IN (203 mm) wheels
  • Built-in wire guide for horizontal dispensing
  • Will pass through a 28 IN (711 mm) opening
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires