Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9110 CHARCOAL | AASTRA

AASTRA | 9110 CHARCOAL | Analog Telephone - Charcoal With 6 Programmable Keys

  • Réf. fabricant 9110 CHARCOAL
  • PART #286847
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: CHARCOAL
Data Port: YES
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Speakerphone with Mute
  • Six programmable memory keys
  • Voltage Message Waiting indication
  • Last number redial
  • Hold, Flash, Mute keys
  • Dataport
  • Line powered
  • Receiver and Speakerphone volume control
  • Multifunction indicator light
  • Compatible with Centrex, PBX or standard telephone service
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires