Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1265-0000-1005 | AASTRA

AASTRA | A1265-0000-1005 | Analog Telephone - Charcoal With 8 Programmable Keys

  • Réf. fabricant A1265-0000-1005
  • PART #353911
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: CHARCOAL
Data Port: NO
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: YES
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Speakerphone with Mute
  • Eight programmable memory keys
  • Voltage Message Waiting indication
  • Last number redial
  • Hold, Flash, Mute keys
  • Dataport
  • Line powered
  • Receiver and Speakerphone volume control
  • Multifunction indicator light
  • Compatible with Centrex, PBX or standard telephone service
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires