Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9116SB 0101000 | BELDEN

BELDEN | 9116SB 0101000 | Coax - Shipboard CATV Cable 18 AWG GIFHDLDPE SH FRNHPO Black

  • Réf. fabricant 9116SB 0101000
  • PART #B9116SB
Braid %: 60% BRAID COVERAGE
Braid Material: ALUMINUM
CSA: FT4 VERTICAL FLAME TEST - CABLES IN CABLE TRAYS
Coax Construction: COAXIAL
Coax Type: RG 6
Conductor Diameter: 0.04 INCHES
Conductor Material: COPPER CLAD STEEL
Conductor Size: 18 GAUGE AWG
Conductor Type: SOLID CONDUCTOR
Dielectric Material: FPE-FOAMED (CELLULAR) POLYETHYLENE
Fire Rating: GENERAL PURPOSE (CM, CMG, CMX)
Flooded: NO NOT FLOODED OVER BRAID
Impedance: 75 OHM NOMINAL IMPEDANCE
Jacket Material: LSNH-LOW SMOKE NON HALOGEN
NEC Rating: CMG, LSZH
Outdoor: YES IS OUTDOOR GRADE MATERIAL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield Type: BOTH, BRAID OVER FOIL
Description

18 AWG solid .040" bare copper-covered steel conductor, gas-injected foam polyethylene insulation, Duobond II plus an aluminum braid shield (60% coverage), LSZH jacket.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires