Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
912L SP28 LHR | FALCON LOCK

FALCON LOCK | 912L SP28 LHR | 912L SP28 LHR L DANE TRIM,LHR,ALUM,19 SERIES

  • Réf. fabricant 912L SP28 LHR
  • PART #CS104084
Finish: US28 ALUMINUM PAINTED
Grade: ANSI GRADE 1
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: EXIT DEVICE TRIM
Trim / Function: CLASSROOM FUNCTION
Trim Design: FLAT LEVER WITH RETURN, ESCUTCHEON
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires