Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
915 X B | RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO

RUTHERFORD CONTROLS INTERNATIO | 915 X B | 915 X B PASSIVE INFRARED SWITCH/TIME D

  • Réf. fabricant 915 X B
  • PART #CS103075
Color: BLACK
Current (Amps): LESS THAN 0.5A
Input Power: SELECTABLE 12 OR 12 VOLT DC
Mounting: SURFACE
Normal State: NORMALLY OPEN OR NORMALLY CLOSED
Product Type: SENSOR
Sales Category: ELECTRIC MOTION SENSORS
Sensor Type: PASSIVE-INFRARED
Switch Type: DOUBLE-POLE, DOUBLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires