Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
915044V0E21J | CORTELCO

CORTELCO | 915044V0E21J | Cortelco Disposable Health Care Phone with 3.5mm Jack

  • Réf. fabricant 915044V0E21J
  • PART #443639
Call Waiting: NO
Caller ID: NO
Color: WHITE
Data Port: NO
Display: NO
Flash Key: YES
Headset Jack: NO
Hold Button: NO
Intercom: NO
Line Size: 1
Message Waiting: NO
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: NO
Technology: ANALOG
Type: SINGLE LINE
Caractéristiques
  • Flash
  • Mute
  • Redial
  • Tone/Pulse
  • Ringer - High/Low/Off
  • Optional Bed Rail Mount Available (Part 915044BEDMNT)
  • ADA Compliant
  • Hearing Aid Compatible
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires