Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
9151 009U1000 | BELDEN

BELDEN | 9151 009U1000 | Multi-Conductor - High-Conductivity Copper Speaker Cable Open Twisted Const TW PR NAT & NAT White

  • Réf. fabricant 9151 009U1000
  • PART #B9151
AWG: 22
Approx. Wt. lb./1,000 ft.: 6.4
Conductor Count: 1 CONDUCTOR
Conductor Material: HIGH-CONDUCTIVITY COPPER CONDUCTORS 1 TC 1 BC
Conductor Size: 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Conductor Type: STRANDED CONDUCTOR
Fire Rating: GENERAL PURPOSE
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: WHITE
Jacket Material: UNJACKETED
Nom. O.D. (in.): 0.108
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: NO
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
UL Style: UL LSTED WIRE MISC.
Voltage Rating: 90 VOLTS AC
_Color Code: White
Description

22 AWG stranded (7x30) ETP high-conductivity copper conductors, PVC insulation, cabled: (1) tinned, (1) bare.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires